Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos S
SLV Numinos S
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98991757
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004789
EAN/GTIN:
     k.A.
Sie möchten aus einer Vielfalt an Downlights, Leistungsklassen, Lichtstromn und -farben, Halbstreuwinkeln und weiteren Merkmalen individuelle Lösungen zusammenstellen? Und das bei einem einheitlichen Licht- und Designkonzept? Das frei konfigurierbare und kombinierbare NUMINOS® Leuchtensystem bietet über tausend Möglichkeiten. Wie diesen Diffusor, der durch ein Wabenraster dafür sorgt, dass das ausgestrahlte Licht als weniger blendend empfunden und der Lichtkegel begrenzt wird. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
4 mm
Durchmesser
40 mm
Gewicht
1 g
Design
Typ
Diffusor
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003769
ab € 32,58*
Zubehör
SLV
1003770
ab € 32,58*
Zubehör
SLV
1003777
ab € 32,64*
Zubehör
SLV
1003781
ab € 30,12*
Zubehör
SLV
1003782
ab € 29,97*
Zubehör
SLV
1003789
ab € 32,63*
Zubehör
SLV
1003793
ab € 32,71*
Zubehör
SLV
1003794
ab € 32,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.