Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos M
SLV Numinos M
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98994045
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004790
EAN/GTIN:
     k.A.
Sie möchten aus einer Vielfalt an Downlights, Leistungsklassen, Lichtstromn und -farben, Halbstreuwinkeln und weiteren Merkmalen individuelle Lösungen zusammenstellen? Und das bei einem einheitlichen Licht- und Designkonzept? Das frei konfigurierbare und kombinierbare NUMINOS® Leuchtensystem bietet über tausend Möglichkeiten. Wie diesen elliptischen Diffusor, der den Lichtkegel so beeinflusst, dass das Lichtbild oval statt rund wirkt. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2 mm
Durchmesser
47.5 mm
Gewicht
3 g
Design
Typ
Diffusor
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Transparent
Material
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003554
ab € 45,76*
Zubehör
SLV
1003555
ab € 45,47*
Zubehör
SLV
1003556
ab € 42,17*
Zubehör
SLV
1003557
ab € 45,70*
Zubehör
SLV
1003566
ab € 45,34*
Zubehör
SLV
1003567
ab € 45,47*
Zubehör
SLV
1003568
ab € 45,64*
Zubehör
SLV
1003578
ab € 45,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.