Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos L
SLV Numinos L
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99018589
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004794
EAN/GTIN:
     k.A.
Sie möchten aus einer Vielfalt an Downlights, Leistungsklassen, Lichtstromn und -farben, Halbstreuwinkeln und weiteren Merkmalen individuelle Lösungen zusammenstellen? Und das bei einem einheitlichen Licht- und Designkonzept? Das frei konfigurierbare und kombinierbare NUMINOS® Leuchtensystem bietet über tausend Möglichkeiten. Wie diesen elliptischen Diffusor, der den Lichtkegel so beeinflusst, dass das Lichtbild oval statt rund wirkt. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2 mm
Durchmesser
56.5 mm
Gewicht
5 g
Design
Typ
Diffusor
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Transparent
Material
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003625
ab € 50,46*
Zubehör
SLV
1003632
ab € 55,08*
Zubehör
SLV
1003633
ab € 54,72*
Zubehör
SLV
1003637
ab € 50,30*
Zubehör
SLV
1003644
ab € 55,10*
Zubehör
SLV
1003645
ab € 55,05*
Zubehör
SLV
1003649
ab € 50,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.