Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite floorCENTURY 15 BAP Bodenleuchte LED 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite floorCENTURY 15 BAP Bodenleuchte LED 80 W
Arclite floorCENTURY 15 BAP Bodenleuchte LED 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99030997
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA81771.00.59
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Tag-/Nachtsensor
Ja
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
80 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Büro, Studie
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
1950 mm
Höhe
1056 mm
Gewicht
11300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,99*
€ 1.125,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,23*
€ 1.124,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,37*
€ 1.090,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,52*
€ 1.053,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,82*
€ 995,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.