Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Milandos 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Milandos 8
SLV Milandos 8
SLV Milandos 8
SLV Milandos 8
SLV Milandos 8
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99041428
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Minimalistisch, kompakt und innovativ überzeugt die MILANDOS Deckeneinbauleuchte mit ihren Beleuchtungseigenschaften. Die lange LED Lebensdauer von 60.000 Stunden und der hohe Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen ebenfalls auf ganzer Linie. Durch einen UGR von23 erzeugt sie ein blendfreies Licht. Das schlichte Design der aus Aluminium und Polycarbonat (PC) gefertigten Deckeneinbauleuchte fügt sich stilvoll in jeden Raum ein. Der Strahler ist zudem auch noch schnell und leicht installiert. Erleben Sie MILANDOS im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
30 °C
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
E
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Flur, Esszimmer, Flur, Homeoffice, Küche, Wohnzimmer, Universal, Garderobe
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Lampen
Anzahl an Lampen
8 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
1300 lm
Strahlungswinkel
45 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Verpackungsdaten
Paketgewicht
428 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
400 g
Länge (mm)
256 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006202
ab € 14,03*
Zubehör
SLV
1002423
ab € 34,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.