Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Milandos 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Milandos 8
SLV Milandos 8
SLV Milandos 8
SLV Milandos 8
SLV Milandos 8
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99041435
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die MILANDOS Deckeneinbauleuchte überzeugt mit ihrem kompakten Design und den innovativen Beleuchtungseigenschaften. Dabei kann sie vor allem mit einem naturgetreuen Farbwiedergabeindex von über 90 von 60.000 glänzen. Mit ihrem schlichten Design fügt sich die aus Aluminium und Polycarbonat (PC) gefertigte und quadratische Deckeneinbauleuchte stilvoll in jeden Raum ein. Durch einen UGR von 16 zaubert sie ein hochwertiges, blendfreies Licht. Dazu ist der Strahler auch noch schnell und leicht installiert. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
30 °C
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
E
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Flur, Esszimmer, Flur, Homeoffice, Küche, Wohnzimmer, Universal, Garderobe
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Lampen
Anzahl an Lampen
8 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
1030 lm
Strahlungswinkel
45 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Verpackungsdaten
Paketgewicht
428 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
400 g
Länge (mm)
256 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006202
ab € 14,03*
Zubehör
SLV
1002423
ab € 34,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.