Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AzureFilm FL171-1015 3D-Druckmaterial Seide Sand 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AzureFilm FL171-1015 3D-Druckmaterial Seide Sand 1 kg
AzureFilm FL171-1015 3D-Druckmaterial Seide Sand 1 kg
AzureFilm FL171-1015 3D-Druckmaterial Seide Sand 1 kg
AzureFilm FL171-1015 3D-Druckmaterial Seide Sand 1 kg
AzureFilm FL171-1015 3D-Druckmaterial Seide Sand 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99055821
Hersteller:
     AzureFilm
Herst.-Nr.:
     FL171-1015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Aufgrund seines außergewöhnlichen Aussehens ist Silk Filament derzeit das meistverkaufte Produkt unter den 3D-Filamenten für den 3D-Druck. Hergestellt in der EU, schöne klare Drucke, lebendige Farben, kein Bespannen, kein Verziehen, kein...

Aufgrund seines außergewöhnlichen Aussehens ist Silk Filament derzeit das meistverkaufte Produkt unter den 3D-Filamenten für den 3D-Druck. Beim Drucken mit Seidenfilamenten können Sie ein glänzendes und seidiges Finish des Endprodukts erwarten, das nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch die Übergänge zwischen den Schichten erfolgreich verbirgt.

Silk Filamente für den 3D-Druck sind ein vielseitiges, benutzerfreundliches Material und werden normalerweise im 3D-Druck verwendet. Silk Filament ist eine spezielle Mischung Material mit bestimmten Additiven und kann ähnlich wie normales PETG in 3D gedruckt werden. Für gute Ergebnisse muss bei einer Temperatur von 220-240°C gedruckt werden, und der Drucktisch sollte auf 80°C erhitzt werden. Bitte beachten Sie, dass der Temperaturbereich je nach Verwendung anderer Drucker geringfügig abweichen kann.

Unser Silk Filament wurde speziell entwickelt, um die Verwendung für alle Anfänger und Anfänger zu vereinfachen. Es ist praktisch, einfach zu bedienen und ein gutes Material, da es hervorragende Eigenschaften aufweist und beim Drucken nicht schrumpft. Außerdem passt es gut zur Druckplatte. Silk Filament ist ein Material, das sich durch ein erstaunliches Glanzfinish auszeichnet und daher auch zum Bedrucken von dekorativen Elementen verwendet wird.

Unser Silk-Filament ist mit fast allen 3D-Druckern kompatibel, einschließlich RepRap- und MakerBot-Druckern, Ultimaker, Bits from Bytes, Airwolf3D, Makergear, Printrbot, Bukobot, Maschinen vom Typ A und vielen mehr.

Aufgrund seines außergewöhnlichen Aussehens ist Silk Filament derzeit das meistverkaufte Produkt unter den 3D-Filamenten für den 3D-Druck.

AzureFilm Silk Filament mit einem Nettogewicht von 1 kg (0,5 lbs) oder 0,5 kg (1,10 lbs) in Rollen mit einem Außendurchmesser von 210 mm, einer Innendurchmesser von 60 mm und einer Breite von 62 mm. Das Filament ist vakuumversiegelt und enthält einen Beutel, der Feuchtigkeit aufnimmt und es dem Filament ermöglicht, frisch zu bleiben. Die Dicke des Silk Filaments beträgt 1,75 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Seide
Druckfarben
Sand
Markenkompatibilität
Creality 3D
Kompatibilität
Ender 3
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
50 mm/sek
Verwindungsresistent
Ja
Bauplattentemperatur
80 °C
Düsentemperatur
230 °C
Ursprungsland
Europa
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1350 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.