Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 66 Shelby GT350-H 3D-Puzzle Fahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell 66 Shelby GT350-H 3D-Puzzle Fahrzeuge
Revell 66 Shelby GT350-H 3D-Puzzle Fahrzeuge
Revell 66 Shelby GT350-H 3D-Puzzle Fahrzeuge
Revell 66 Shelby GT350-H 3D-Puzzle Fahrzeuge
Revell 66 Shelby GT350-H 3D-Puzzle Fahrzeuge
Revell 66 Shelby GT350-H 3D-Puzzle Fahrzeuge
Revell 66 Shelby GT350-H 3D-Puzzle Fahrzeuge
Revell 66 Shelby GT350-H 3D-Puzzle Fahrzeuge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99062428
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     00220
EAN/GTIN:
     4009803002200
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Beim Shelby Mustang GT350 machte US-Rennsport-Legende Carroll Shelby aus dem etwas braven Pony-Car einen echten Rennwagen. Mit dem 3D Puzzle kann sich jetzt jeder die US-Sportwagen-Legende in die heimische Garage holen. Dabei lassen Motornachbildung, ein nachgebildetes Interieur und Kunststoffreifen das Herz jedes Fans höherschlagen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
111 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Produkttyp
3D-Puzzle
Genre
Fahrzeuge
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
3D-Effekt
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.