Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Duoline Montageschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Duoline Montageschiene
TRIO Duoline Montageschiene
TRIO Duoline Montageschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99081847
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     700287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Installationsschiene
Montageschiene
führungsschiene
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Typ
Montageschiene
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungshöhe
1015 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Paketgewicht
645 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
510 g
Länge (mm)
1000 mm
Breite
30 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.