Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO DUOline Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO DUOline Hülle
TRIO DUOline Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99081850
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     703952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckstreifen
abdeckstreifen
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Hülle
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungshöhe
1010 mm
Verpackungstiefe
6 mm
Paketgewicht
495 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
455 g
Länge (mm)
10 mm
Breite
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.