Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 6-1210N Elektrischer Umwandler 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 6-1210N Elektrischer Umwandler 4 W
Traco Power TEN 6-1210N Elektrischer Umwandler 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99102675
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 6-1210N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
4 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
1200 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
12.7 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,088*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,966*
€ 21,37954
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,923*
€ 21,32837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,594*
€ 20,93686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,899*
€ 20,10981
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,898*
€ 18,91862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,088*
€ 17,95472
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TEN 6-2410WIN
ab € 16,02*
Ähnlich
Traco
TEN 8-1210
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.