Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BBIM13400XS Backofen 71 l 3300 W A+ Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko BBIM13400XS Backofen 71 l 3300 W A+ Edelstahl
Beko BBIM13400XS Backofen 71 l 3300 W A+ Edelstahl
Beko BBIM13400XS Backofen 71 l 3300 W A+ Edelstahl
Beko BBIM13400XS Backofen 71 l 3300 W A+ Edelstahl
Beko BBIM13400XS Backofen 71 l 3300 W A+ Edelstahl
Beko BBIM13400XS Backofen 71 l 3300 W A+ Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99153030
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     BBIM13400XS
EAN/GTIN:
     8690842403590
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
beko backofen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Teleskopschiene enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch (konventionell)
0.88 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.69 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
81,2
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Leistung Gesamteinheit
3300 W
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Dampfgaren
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ofenleistung
3300 W
Oberhitze
Ja
Oberheizung + Konvektion (Einzelbetrieb)
Ja
Oberhitze + Grill
Ja
Unterhitze
Ja
Unterhitze + Konvektion (Einzelbetrieb)
Ja
Vollflächiger Grill + Konvektion (Einzelbetrieb)
Ja
Lüfter-Grillfunktion
Ja
Oberhitze, Unterhitze
Ja
Oben, unten, Lüfter + Umluft (Turbobetrieb)
Ja
Mehrstufiges Kochen
Ja
Grillen bei offener Tür
Ja
Grillen bei geschlossener Tür
Ja
Reinigungsart
Dampf
Reinigungstechnik
SteamShine
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
655 mm
Paketgewicht
37700 g
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
567 mm
Einbauraum Tiefe
594 mm
Einbauraum Höhe
595 mm
Breite
594 mm
Tiefe
567 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
35090 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Name der Farbe
stainless steel
Gehäusematerial
Edelstahl
Material innen
Emaille
Steuerungsposition
Front / Top front
Materiallgriff
Metall
Handgrifffarbe
Silber
Display-Typ
LED
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Abnehmbare Ofentür
Ja
Abnehmbares Türglas
Ja
Türöffnungswinkel
90 °
Anzahl der Gitterroste
1
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer-Typ
Digital
Startzeitvorwahl
Ja
Einfach zu säubern
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kindersicherung
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
Halogen
Weitere Suchbegriffe: back ofen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,94*
€ 612,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,88*
€ 605,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,89*
€ 568,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,57*
€ 550,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,90*
€ 509,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.