Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 91355 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 91355 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabschnitt
Paulmann 91355 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabschnitt
Paulmann 91355 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabschnitt
Paulmann 91355 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabschnitt
Paulmann 91355 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabschnitt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99153962
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     91355
EAN/GTIN:
     4000870913550
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
paulmann stromschiene
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3680 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
34.5 mm
Design
Typ
Schienenbeleuchtungsabschnitt
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.