Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PX45A, Ethernet, TT 300 DPI, Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PX45A, Ethernet, TT 300 DPI, Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Honeywell PX45A, Ethernet, TT 300 DPI, Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99160643
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PX45A00000000300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
DP, DPL, IPL, XML, ZPL II
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.3 "
Steuerung
Tasten, Berührung
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
4000 W
Stromverbrauch (Standby)
5 W
AC Eingangsspannung
90 - 265 V
AC Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Externes Netzteil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
12610 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
120 mm
Maximaler Rollendurchmesser
213 mm
Kerndurchmesser
76 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP-suite (TCP, UDP, ICMP, IGMP, etc.), LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, HTTP, SNMPv3, SMTP. SNMP-MIB II (over UDP/IP), private enterprise MIB, IPv4, IPv6, NTP
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Maximum Druckweite
110 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Druckfarben
Schwarz
Maximale Drucklänge
4 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.227,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.306,37*
€ 2.744,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.294,03*
€ 2.729,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.253,44*
€ 2.681,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.235,51*
€ 2.660,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.227,79*
€ 2.651,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50147017-001
ab € 197,69*
Zubehör
Honeywell
PX45A00000020300
ab € 2.773,66*
Zubehör
Honeywell
50147019-001
ab € 300,28*
Zubehör
Honeywell
1-040082-900
ab € 269,22*
Zubehör
Honeywell
1-040083-900
ab € 282,26*
Zubehör
Honeywell
850-812-900
ab € 715,98*
Zubehör
ARTDEV
ETP 100-050 K40 D103 PF
ab € 8,37*
Zubehör
ARTDEV
ETP 101-076 K40 D125 PF
ab € 18,16*
Zubehör
ARTDEV
ETP 104-150 K40 D090
ab € 6,43*
Zubehör
ARTDEV
ETP 105-149 K76 D180
ab € 21,98*
Zubehör
ARTDEV
TTF300110-WA-SW-SINGLECORE
ab € 3,73*
Zubehör
ARTDEV
TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE
ab € 7,19*
Zubehör
ARTDEV
TTF360110-WI-SW
ab € 7,49*
Zubehör
Honeywell
1-041574-900
ab € 1.057,97*
Zubehör
Honeywell
50147010-002
ab € 874,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.