Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MCFB69 Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MCFB69 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCFB69 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCFB69 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCFB69 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCFB69 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCFB69 Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99166042
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 266
EAN/GTIN:
     7332543805907
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Der Super-Kohlefilter für Dunstabzugshauben sorgt dafür, dass Ihre Küche geruchsfrei bleibt. Der Filter filtert Kochdämpfe und -fette aus. Regenerieren Sie ihn regelmäßig, damit Ihre Dunstabzugshaube Spitzenleistung bringt. LEISTUNGSSTARKER, EINFACH ZU REGENERIERENDER FILTER Regenerieren Sie den Super-Kohlefilter alle 3-4 Monate im Backofen, um die Spitzenleistung aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
1060 g
Leistungen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Karbon, Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
274 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,65*
€ 338,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,80*
€ 336,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,43*
€ 325,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.