Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje BCSI6737E06X 77 l A Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje BCSI6737E06X 77 l A Edelstahl
Gorenje BCSI6737E06X 77 l A Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99172474
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     738338
EAN/GTIN:
     3838782500756
Suchbegriffe:
Einbauherd
Teleskopauszug Herd
gorenje einbauherd
teleskopauszug herd
AIRFRY
Für gesunden Genuss
Genieße ab sofort knuspriges, geschmackvolles frittiertes Essen ganz ohne zusätzliche Kalorien. Mit dieser Methode erhälst du eine knusprig goldene, köstliche Kruste durch extrem intensives Backen mit heißer Luft – ganz ohne Fett. In Kombination mit einem speziell perforierten Backblech (je nach Modell) erhälst du noch bessere Backergebnisse. Es eignet sich bestens für kleine Stücke Fleisch, Fisch, Gemüse und Tiefkühlprodukte wie Pommes oder Chickennuggets.

77 Liter Volumen
Bereit für XXL-Rezepte? Die innovative Design-Lösung bietet einen größeren Innenraum und eine voll nutzbare Ofenbreite. Auf jedem Backblech findest du mehr Platz und dank hervorragender Technologie wird dein Essen auf allen Ebenen gleichmäßig gebacken.

Wenn Du für einen Moment weg musst
Die Gorenje OptiBake Backöfen machen Kinderbetreuung besonders familienfreundlich. Kinder unbeaufsichtigt in der Küche zu lassen ist jetzt sicherer, denn ein mechanisches Türschloss hindert sie daran, die Backofentür öffnen zu können.

Effektive Wärmeregelung
Das DynamiCooling-System kühlt die Außenseite deines Ofens effizient und verhindert dadurch Schäden, die durch eine zu hohe Temperatur entstehen könnten. Dank der DynamiCooling+ Funktion regulieren Wärmesensoren die Kühlung der Außenwände und kühlen sie auf eine Temperatur von 60°C ab. Dies ist besonders praktisch bei Öfen mit pyrolytischer Reinigungsfunktion, die bei extrem hohen Temperaturen arbeiten.

Die einfachere Art Brot zu backen
Das ExtraSteam-Programm sorgt für die optimale Dampfentwicklung, wodurch die ideale Luftfeuchtigkeit im Backofen entsteht und Sie immer perfekte Backergebnisse erhalten. Einfach etwas Wasser in ein Backblech gießen, das ExtraSteam-Programm auswählen und die Zeit mit Ihren Liebsten genießen. Ihr Backofen erledigt den Rest.

Für Inspiration in letzter Minute
OptiBake-Öfen erreichen eine Temperatur von 200°C in nur 5 Minuten. Dies spart 30% der Zeit, die für das Standardvorheizen benötigt wird, weshalb sie zu den schnellsten Öfen am Markt zählen. Dies ist besonders praktisch für Rezepte, die einen vorgeheizten Ofen benötigen. Ein Licht- und Tonsignal weist dich darauf hin, wenn der Ofen die gewünschte Temperatur erreicht hat.

Der schnellste Weg, um gefrorene Köstlichkeiten zu backen
Dieses effiziente Backprogramm eignet sich optimal für alle Tiefkühl- und Fertiggerichte.

Für besonders zartes und saftiges Essen
Diese Funktion garantiert sanftes, langsames und gleichmäßiges Backen und Garen. So wird Feuchtigkeit im Inneren deines Gerichts präserviert, was dein Essen besonder zart und saftig hält. Diese Funktion eignet sich am besten für die Zubereitung von Fleisch, Fisch oder Gebäck auf einer Ebene.

Sanftes Schließen und Öffnen der Tür
Dein Ofen lässt sich durch eine sanfte Berührung reibungs- und geräuschlos öffnen und schließen.

Für eine leckere, goldene Kruste
Mit der Gratin-Option erhälst du garantiert eine perfekte, goldbraune Kruste – egal ob Lasagne, Fleisch, Kartoffeln oder andere gratinierte Gerichte.


Jedes Mal gleichmäßig backen
Gorenje-Öfen sind bekannt für ihre innovative, abgerundete Backofenform, die seit vielen Jahren eine Besonderheit darstellt. Die HomeMade-Backofenform wurde von traditionellen Holzöfen inspiriert und sorgt für eine bessere Luftzirkulation. Jetzt wurde die HomeMade-Backofenform komplett überarbeitet. Das neue Design der Heizelemente und die besser verteilten Lüftungsöffnungen haben den Luftstrom noch einmal deutlich perfektioniert. Dies hält die Temperatur im gesamten Ofenraum stabil. So werden deine Gerichte gleichmäßig zubereitet und verbrennen nicht auf einer Seite, während sie auf der anderen noch nicht gar sind.

Doppelte Beheizung für gleichmäßig knuspriges Essen
Die besten Backergebnisse werden mit größeren Heizelementen erreicht, in deren Inneren noch kleinere Elemente platziert sind. Diese intelligente Positionierung ermöglicht eine optimale Wärmeverteilung und liefert jedes Mal hervorragende Backergebnisse, wodurch deine Speisen außen knusprig und innen weich werden.

Die beste Pizza weit und breit
Dieses Programm wurde mit einer maximalen Backtemperatur von 300 °C speziell für die Zubereitung von Pizza, Focaccia, Fladenbrot und ähnlichen Köstlichkeiten entwickelt.

Einfacher Zugang, einfache Reinigung
Du kannst die Türgläser deines Ofens ganz einfach entfernen. So kannst du den Ofen viel leichter reinigen und hast immer einen hervorragenden Blick in den

Zur einfachen und sicheren Handhabung von Backblechen
Leichtgängige Teleskopführungen bieten einen perfekten Überblick über den Backvorgang und garantieren eine einfache und sichere Handhabung. Je nach Modell verfügen die Gorenje OptiBake-Öfen über ausziehbare Teleskopauszüge auf einer oder zwei Ebenen. Als zusätzliche Option bieten wir auch flexible, einstufige Teleskopauszüge, die du ganz einfach auf der gewünschten Ebenen anbringen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Teleskopschiene enthalten
Ja
Grillplatte
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.97 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.82 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
10700 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
94,3
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Groß
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
77 l
Netto-Ofenvolumen
77 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Dampfgaren
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Garverfahren im Ofen
Lüfterunterstützt
Oberhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ofenthermostatbereich
50 - 300 °C
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
675 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
31000 g
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
564 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
600 mm
Breite
595 mm
Tiefe
564 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
29000 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
590 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorne oben
Handgrifffarbe
Edelstahl
Drehknöpfe Farbe
Edelstahl
Grillfläche
1360 cm²
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Abnehmbare Ofentür
Ja
Abnehmbares Türglas
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
2
Kühltür
Ja
Tür-Kühlgebläse
Ja
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer-Typ
Digital
Timer-Modi
Timer
Kindersicherung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,58*
€ 320,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,65*
€ 308,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,26*
€ 296,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.