Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM188R71A474KA61D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM188R71A474KA61D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM188R71A474KA61D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99177589
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R71A474KA61D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
470 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0122*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.