Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66896 Steckdose 2 x RJ-45 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 66896 Steckdose 2 x RJ-45 Schwarz, Weiß
DeLOCK 66896 Steckdose 2 x RJ-45 Schwarz, Weiß
DeLOCK 66896 Steckdose 2 x RJ-45 Schwarz, Weiß
DeLOCK 66896 Steckdose 2 x RJ-45 Schwarz, Weiß
DeLOCK 66896 Steckdose 2 x RJ-45 Schwarz, Weiß
DeLOCK 66896 Steckdose 2 x RJ-45 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     173-4584048
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66896
EAN/GTIN:
     4043619668960
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Datendose
Netzwerkdose
Diese mit Bürste versehene Kabeldurchführung vonDelock eignet sich ideal für den Tischeinbau, um Kabelhindurchzuführen. Die Nylonbürste verhindert dasEindringen von Staub und Schmutz und gewährleisteteinen sicheren Kabeldurchlass. Mit RJ45 Anschluss Über die zwei RJ45 Module lassen sich Netzwerkkabelverbinden, um eine Netzwerkverbindung herzustellen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,74*
€ 37,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,82*
€ 52,57*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 57,17*
€ 74,82*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.