Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM219R71E474KA55D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata GCM219R71E474KA55D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM219R71E474KA55D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99233998
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM219R71E474KA55D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
470 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2 mm
Breite
1.25 mm
Höhe
0.85 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,52*
€ 171,9788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,20*
€ 168,028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,28*
€ 159,7932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,76*
€ 152,0344
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,44*
€ 134,9936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.