Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM033R71H152KA12D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata GRM033R71H152KA12D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM033R71H152KA12D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     139-2990702
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R71H152KA12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
1.5 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.6 mm
Breite
0.3 mm
Höhe
0.3 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
13845
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00987*
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0139*
€ 0,0903*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,00987*
€ 0,01175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00669*
€ 0,00796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00457*
€ 0,00544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0044*
€ 0,00524
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00364*
€ 0,00433
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00356*
€ 0,00424
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,00252*
€ 0,003
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00173*
€ 0,00206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,0987* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.