Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunner Cabina Maxi NG Grau Hauszelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunner Cabina Maxi NG Grau Hauszelt
Brunner Cabina Maxi NG Grau Hauszelt
Brunner Cabina Maxi NG Grau Hauszelt
Brunner Cabina Maxi NG Grau Hauszelt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99269978
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     0102029N
EAN/GTIN:
     8022068067407
Suchbegriffe:
Gerätezelt
Küchenzelt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
700 mm
Merkmale
Rahmentyp
Festrahmen
Design
Typ
Hauszelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grau
Material
Rahmenmaterial
Fiberglas
Außenverkleidungsmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
1600 mm
Höhe
2050 mm
Gewicht
4000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.