Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM1555C1H560JA01D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM1555C1H560JA01D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM1555C1H560JA01D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99292795
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1555C1H560JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.056 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00388*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,07205*
€ 0,08574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01191*
€ 0,01417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,00922*
€ 0,01097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00801*
€ 0,00953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00576*
€ 0,00685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00562*
€ 0,00669
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00388*
€ 0,00462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.