Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM1555C1H3R9BA16D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM1555C1H3R9BA16D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM1555C1H3R9BA16D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99294103
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1555C1H3R9BA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.0039 nF
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00561*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01528*
€ 0,01818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01211*
€ 0,01441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01075*
€ 0,01279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00826*
€ 0,00983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00818*
€ 0,00973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00561*
€ 0,00668
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.