Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro HVB 22 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro HVB 22 TV-Signalverstärker
Astro HVB 22 TV-Signalverstärker
Astro HVB 22 TV-Signalverstärker
Astro HVB 22 TV-Signalverstärker
Astro HVB 22 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99374622
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00217369
EAN/GTIN:
     4026187210731
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
85 - 1006 MHz
Frequenzbereich (return path)
5 - 65 MHz
Verstärkung (forward path)
25 dB
Zuwachs (return path)
22 dB
Rauschmaß
5.5 dB
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
EN 50083 -2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Stecker
F
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.5 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.