Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager WNA685 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager WNA685 Steckdose
Hager WNA685 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99416841
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     WNA685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00US6VQKO
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.