Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager WNA693 Steckdose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hager WNA693 Steckdose
Hager WNA693 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99416843
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     WNA693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B01MXUX5KC
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
15 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.