Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand L4408N Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand L4408N Steckdose
Legrand L4408N Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99416880
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L4408N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00EXT5GK8
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
79 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.