Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 69795 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 69795 Steckdose
Legrand 69795 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99416964
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     69795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00EXUCJJS
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.