Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 32061 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 32061 Steckdose
Legrand 32061 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99417005
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     32061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B08VWLXCQB
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0988*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,24861*
€ 0,29585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20661*
€ 0,24587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
39598
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.