Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XC4352 Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark XC4352 Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark XC4352 Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99460438
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     47C9920
EAN/GTIN:
     734646717304
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Executive
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
150000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 20000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
2048 MB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
300 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Arbeitsgruppe
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
10 Zoll
Farbdisplay
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
479 mm
Tiefe
533 mm
Höhe
621 mm
Gewicht
39500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Fax
Faxen
Farbfaxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.69 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
50 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
50 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
6.1 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.927,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.170,51*
€ 3.772,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.149,10*
€ 3.747,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.044,36*
€ 3.622,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.983,29*
€ 3.550,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.927,31*
€ 3.483,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.