Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue C420 Dual Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mio MiVue C420 Dual Full HD Schwarz
Mio MiVue C420 Dual Full HD Schwarz
Mio MiVue C420 Dual Full HD Schwarz
Mio MiVue C420 Dual Full HD Schwarz
Mio MiVue C420 Dual Full HD Schwarz
Mio MiVue C420 Dual Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99470889
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     442N67600028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
2
G-shock-Sensor
Ja
Hauptkamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel
135 °
Maximale Framerate
30 fps
Innenkamera Blickwinkel
130 °
Videokompressionsformate
H.264
Produktfarbe
Schwarz
Standbild
Fotomodus
Ja
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.