| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-99575170 Herst.-Nr.: 149467 EAN/GTIN: 8710755149467 |
| |
|
| | |
| Die Bügeldecke von Brabantia erleichtert das Bügeln. Klappen Sie sie auf, wo immer Sie wollen – voilà! – ein sofort einsatzbereites Bügelbrett von 65 x 120 cm. Die dicke, 6-lagige Decke ist ideal zum (Dampf-)Bügeln, schützt die darunter liegende Oberfläche vor Hitze und Feuchtigkeit und bleibt dank ihres rutschfesten Bodens sicher an ihrem Platz. Eine faltenfreie Lösung! Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Bügelbrettbezug | | Produktfarbe | Grün | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Material | Filz, Schaum | | Anwendbarkeit | Universal | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | | Anzahl der Schichten | 6 | | Aufhängertyp | Aufhängering | | Verbindungsschnur | Ja | | Einfache Aufbewahrung | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | | Flexibles Design | Ja | | Ursprungsland | Polen | Gewicht und Abmessungen | Breite | 650 mm | | Tiefe | 1200 mm | | Höhe | 10 mm | | Dicke | 10 mm | | Gewicht | 400 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |