Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 452038 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie OPPO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 452038 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie OPPO
4smarts 452038 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie OPPO
4smarts 452038 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie OPPO
4smarts 452038 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie OPPO
4smarts 452038 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie OPPO
4smarts 452038 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie OPPO
4smarts 452038 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie OPPO
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99616250
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     452038
EAN/GTIN:
     4252011902156
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Die 4smarts X-Pro Serie bietet herausragenden Schutz für Dein Smartphone: Ausgewählte Rohstoffe in Kombination mit modernsten Fertigungsverfahren sind die Basis für ultrahohe Glastransparenz sowie präzisier Kontur bei gleichzeitig höchster Bedienbarkeit. Die X-Pro Schutzgläser wirken wie echtes Panzerglas.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
73 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
OPPO
Kompatibilität
Find X5 lite
Maximale Bildschirmgröße
6.43 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Härte
10H
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.