Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SLPIRCTPSR0 Drahtverbinder 1 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol SLPIRCTPSR0 Drahtverbinder 1 Rot
Amphenol SLPIRCTPSR0 Drahtverbinder 1 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99630711
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SLPIRCTPSR0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Rot
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
1000 V
Stromstärke
300 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.