Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Meshify 2 Lite Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Meshify 2 Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Lite Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99689855
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-MEL2A-04
EAN/GTIN:
     7340172703884
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das Meshify 2 Lite ist ein leistungsstarkes Gehäuse mit einem ikonischen, markanten Design. Es besticht durch ein schraubenloses Tempered Glass Seitenteil, einen geräumigen Innenraum, ein vollständig abnehmbares Top Panel für eine einfache Installation von Komponenten, sowie einem Mesh Front Panel. Es unterstützt gleichermaßen Systeme mit vielen Speichergeräten oder mehreren Radiatoren für optimale Kühlung. Elegant und langlebig - Ikonisches Facetten-Mesh-Design kombiniert hervorragenden Airflow und eine elegante Optik - Neues abnehmbares Front Panel Design mit Scharnieren für einfachen Zugang zu den Frontlüftern - Herausragende Kühlung mit Platz für neun 120/140 mm Lüfter; drei Aspect 14 fans vorinstalliert (nur Standard Version) - In der RGB Version sind 4x Aspect 14 RGB Lüfter vorinstalliert Jede menge platz - Geräumiger, anpassbarer Innenraum fasst E-ATX-Motherboards bis 285 mm Länge - Unterstützt im Open Layout Radiatoren bis 360 mm Länge an der Front, 360 mm an der Oberseite und 280 mm am Boden - Netzteilabdeckung mit Lüftungsschlitzen und zweigeteilter Abdeckung Umfangreiche Features - Integrierter RGB Controller am Front I/O Panel inklusive ikonischem Fractal Northern Lights Effekt (nur RGB Version) - An der Oberseite zu öffnende Seitenteile erlauben den einfachen Zugang zum Innenraum und mindern die Gefahr des Herausfallens - Bis zu 4 Laufwerkpositionen mit 2 HDD/SSD Trays und 2 SSD Brackets Verbessertes front-panel - Die Anschlüsse des I/O Panels sind von der Front getrennt, um Installation und Modding zu vereinfachen. - Optionale USB Typ-C Unterstützung via Model D Accessory Kabel (separat erhältlich) - Inklusive Halterung für Ausgleichsbehälter - Erweiterbar mit separat erhältlichen Multibrackets, Trays und HDD Käfigen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
640 mm
Paketgewicht
11200 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
476 mm
Maximum PSU Länge
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
542 mm
Höhe
474 mm
Gewicht
9600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
280 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.