Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 710.11 Rund 11,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 710.11 Rund 11,2 W
Paulmann 710.11 Rund 11,2 W
Paulmann 710.11 Rund 11,2 W
Paulmann 710.11 Rund 11,2 W
Paulmann 710.11 Rund 11,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99708053
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     71011
EAN/GTIN:
     4000870710111
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Mit einer Leistung von 11,2W eignet sich das runde LED Panel Atria Shine in Schwarz und 190mm ideal für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Schlafräumen oder Küchen. Das warmweiße Licht des Panels schafft eine gleichmäßige und flächige Raumausleuchtung. Die zusätzliche Backlight Technik zaubert eine besondere Wohlfühlatmosphäre und verleiht dem Panel eine fast schwebend Leuchtoptik. Dank der Schnellklemme und des besonderen Drehverschlusses ist das Panel mit seiner ultraflachen Aufbauhöhe von 28 mm sehr montagefreundlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
190 mm
Höhe
28 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
11.2 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
850 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
90 W
Merkmale
Form
Rund
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.