| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-99729310 Herst.-Nr.: 67533597 EAN/GTIN: 8710447493915 |
| |
|
| | |
| Das Rexona Men Deospray Cobalt Dry Anti-Transpirant kombiniert motionsense™ Technologie mit einem dezenten, belebenden Duft. Für Schutz, wenn du ihn am meisten brauchst.
Wenn Männer alles geben, brauchen sie ein leistungsstarkes Antitranspirant, das immer für sie da ist. Das Rexona Cobalt Dry Anti-Transpirant Deospray wirkt dank der motionsense™-Technologie proaktiv, bevor Geruch überhaupt entstehen kann. 48 Stunden Schutz – ohne Probleme mit Achselnässe und Körpergeruch.
Rexona motionsense™ Je mehr du dich bewegst, desto mehr schützt es. Klingt verrückt? Ist aber wahr. Denn genau das ist das Prinzip der einzigartigen motionsense™-Technologie von Rexona. Feine motionsense™-Mikrokapseln verbleiben nach dem Auftragen auf der Haut unter den Achseln. Bei Bewegung brechen die Kapseln auf und setzen so allmählich zusätzliche Frische frei. Nur das motionsense™-System passt sich den Bewegungen des Körpers an und reduziert so erfolgreich Körpergeruch. Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | Merkmale | Geeignet für | Männer | | Produkttyp | Antitranspirant | | Typ | Spray-Deodorant | | Spendertyp | Spray | | Parfümiert | Ja | | Volumen (ml) | 150 ml | | Schutzzeit | 48 h | | Geeignet für Hauttypen | Universalhülle | | Inhaltsstoffe | Butane, Isobutane, Propane, Aluminum Chlorohydrate, Cyclopentasiloxane, PPG-14 Butyl Ether, Parfum, Disteardimonium Hectorite, BHT, Propylene Carbonate, Caprylic/Capric Triglyceride, Gelatin Crosspolymer, Cellulose Gum, Sodium benzoate, Hydrated Silica, Aqua, Sodium Starch Octenylsuccinate, Maltodextrin, Hydrolyzed Corn Starch, Silica, Benzyl alcohol, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |