Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS960T 256 GB M.2 Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTS960T 256 GB M.2 Serial ATA III 3D NAND
Transcend MTS960T 256 GB M.2 Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99822574
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GMTS960T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die industrielle M.2 DRAM-lose SSD MTS960T von Transcend verfügt über eine SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und eine hochmoderne 3D-NAND-Technologie, bei der 112 Schichten von 3D-NAND-Flash-Chips vertikal gestapelt werden können. Im Vergleich zu 3D-NAND mit 96 Schichten verbessert dieser Speicherdichte-Durchbruch die Speichereffizienz erheblich. Die MTS960T kann in einem erweiterten Temperaturbereich von -20°C bis 75°C betrieben werden. Der platzsparende M.2-Formfaktor ist ideal für Geräte mit begrenztem Platzangebot. Das Gerät wird vollständig in-house getestet, um die Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten und bietet eine Lebensdauer von bis zu 3K Programm-/Löschzyklen.

Transcend bietet die MTS960T-I auch mit erweitertem Temperaturbereich (-40℃ bis 85℃) an, um eine dauerhafte Funktionalität, verbesserte Ausdauer und optimale Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
1.4 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.2 W
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
45000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
80000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
SSD-Nutzungs-Tag
Eingebettet
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.