Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD460K 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SSD460K 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Transcend SSD460K 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99822588
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GSSD460K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Transcend´s industrielle 2,5" DRAM-lose SSD SSD460K verfügt über die SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und modernste 3D-NAND-Technologie, die das vertikale Stapeln von 112 Schichten von 3D-NAND-Flash-Chips ermöglicht. Im Vergleich zu 3D-NAND mit 96 Schichten , ermöglicht diese Steigerung der Lagen eine erheblich verbessere Speichereffizienz.Die SSD460K wurde intern vollständig getestet, um die Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen zu gewährleisten, und verfügt über eine Lebensdauer von 3K P7E-Zyklen und einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20℃~75℃.

Transcend bietet die SSD460K-I auch mit industriellem Temperaturbereich (-40℃ bis 85℃) an, um eine dauerhafte Funktionalität, verbesserte Lebensdauer und optimale Zuverlässigkeit in in Besonderen Umgebungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
1.9 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.3 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
55000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
80000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
4376
SSD-Nutzungs-Tag
Eingebettet
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
45 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.