Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Focus 2 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Focus 2 Weiß
Fractal Design Focus 2 Weiß
Fractal Design Focus 2 Weiß
Fractal Design Focus 2 Weiß
Fractal Design Focus 2 Weiß
Fractal Design Focus 2 Weiß
Fractal Design Focus 2 Weiß
Fractal Design Focus 2 Weiß
Fractal Design Focus 2 Weiß
Fractal Design Focus 2 Weiß
Fractal Design Focus 2 Weiß
Fractal Design Focus 2 Weiß
Fractal Design Focus 2 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99908038
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-FOC2A-02
EAN/GTIN:
     7340172703464
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das Focus 2 bietet ein präzise gefertigtes, geradliniges Design, das speziell für ein höheres Airflow-Potential entwickelt wurde. Durch das innovative Layout wird im Innenraum ein ununterbrochener Airflow und gleichzeitig breitere Unterstützung für Kühlkomponenten ermöglicht. Dabei ist die Installation von Hardware noch komfortabler und einfacher. Ein breites Angebot an Upgrades, darunter auch ein USB-C Upgrade Kit, erlauben es dem Nutzer das Focus 2 optimal für die individuellen Anforderungen aufzurüsten. Fokus auf Airflow - Innovatives Layout des Innenraums für optimalen Airflow und eine komfortable Installation - Zwei 140 mm Aspect Lüfter sind vorinstalliert - Der elegante und leicht zu reinigende Mesh Staubfilter an der Front erlaubt hervorragenden Airflow Zeig dein System - Eine stylishe Abdeckung am Tempered Glass Seitenteil erlaubt ein offenes Layout, während gleichzeitig Kabel verdeckt werden (TG Version) - Leicht zu montierendes Tempered Glass Seitenteil erlaubt freien Blick auf die Komponenten (TG Version) - Langlebige Konstruktion mit intuitiven Optionen für Kabelmanagement Bereit für USB-C - Front I/O Panel mit Mic-, Kofhörer- und zwei 3.0 USB 5 Gb/s Anschlüssen; die RGB Version verfügt zusätzlich über einen RGB Controller und RGB Power LEDs - Optionales USB-C Upgrade Kit (separat erhältlich) für volle USB Typ-C Unterstützung Intelligente Konfiguration - SSD Clips hinter dem Motherboard für eine einfache Installation - HDD Installation direkt am Motherboard-Träger - SSD Bracket Kit (Typ D, separat erhältlich) ermöglicht zwei zusätzliche HDD Positionen - Multibracket Position erlaubt die Installation eines Laufwerks am Boden Panel (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
539 mm
Verpackungshöhe
538 mm
Paketgewicht
7900 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
405 mm
Maximum PSU Länge
250 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
472 mm
Höhe
451 mm
Gewicht
6400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,200,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
80,92,120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,180,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.