Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XTRFY GP5-XL-LITUS-RED Mauspad Gaming-Mauspad Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY GP5 Litus Red XL Mousepad litus red
CHERRY GP5 Litus Red XL Mousepad litus red
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99927390
Hersteller:
     CHERRY XTRFY
Herst.-Nr.:
     GP5-XL-LITUS-RED
EAN/GTIN:
     7340086912495
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Rot
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Tuch, Stoff, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
920 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,46*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.751,89*
Ähnlich
Asus
90GC0120-MSG010
ab € 762,95*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 164,94*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 156,47*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 206,86*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 137,34*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 95,45*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,15*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,18*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,18*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 142,78*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,67*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 110,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.