Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada AX1800 Wireless Dual Band Ceiling Mount Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada AX1800 Wireless Dual Band Ceiling Mount Access Point
TP-Link Omada AX1800 Wireless Dual Band Ceiling Mount Access Point
TP-Link Omada AX1800 Wireless Dual Band Ceiling Mount Access Point
TP-Link Omada AX1800 Wireless Dual Band Ceiling Mount Access Point
TP-Link Omada AX1800 Wireless Dual Band Ceiling Mount Access Point
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99927687
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP620 HD
EAN/GTIN:
     4897098687765
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Verbindungskapazitäten in hochdichte Umgebungen um das 4-fache× erhöht
Die neuen WiFi 6 Funktion OFDMA* für den Up- und Download** erhöhen die Kapazität Ihres WLAN-Netzwerks um das 4-fache gegenüber Wi-Fi 5 (802.11ac) in hochdichte Umgebungen, wodurch sich mehr Geräte zur gleichen Zeit verbinden können‡. Nutzen Sie den Leistungsvorsprung für gleichzeitige Nutzung des WLANs oder für hohe Endgerätedichten und erfahren Sie einen Netzwerk-Vorsprung für professionelle Netzwerke wie niemals zuvor.

Hohe WLAN-Geschwindigkeiten mit 4 gleichzeitige Datenströme
Die Omada Wi-Fi 6 Accesspoint profitieren von den neusten 802.11ax Technologien wie 1024 QAM und verbesserte OFDM WLAN-Symbole. Diese Neuerungen ermöglichen Geschwindigkeiten von bis zu 1775 Mbit/s, 1201 Mbit/s im 5 GHz Band und 574 Mbit/s im 2.4 GHz Band†. Mit 4 gleichzeitige Datenströme, erhöht sich der Durchsatz vor allem bei der gleichzeitigen WLAN-Nutzung von mehreren Geräten erheblich, um mehr Anwendungen zu ermöglichen.

Omada SDN — Die smarte Cloud-Lösung für professionelle Netzwerke
Omada ist eine softwaredefinierte Netzwerkverwaltungsplattform (SDN) und integriert Netzwerkgeräte wie, Accesspoints, Switches and Gateways um ein leistungsstarkes professionelles Netzwerk, mit gesteigerte Effizienz, höhere Verlässlichkeit und mehr Sicherheit zu ermöglichen.

Sorgenfreies, zentrales, Cloud-Management:
100% zentralisiertes Cloud-Management für das gesamte Netzwerk, auch für unterschiedliche Standorte, alles von einer einzigen Oberfläche, von überall, zu jeder Zeit.

Nahtloses WLAN-Roaming
802.11k/v-Roaming verschiebt automatisch WLAN-Endgeräte viel schneller zu dem Accesspoint mit dem besten Signal nahtlos, vor allem dann, wenn das WLAN-Endgerät sich zwischen Accesspoints bewegt.△ Dies gewährleistet auch, dass sich Anwendungen wie VoIP und Video Konferenzen ununterbrochen geführt werden können.

Maximieren Sie Ihre Netzwerk-Effizienz
mit einer Vielfalt an modernste Funktionen


Band-Steering
Weist automatisch Dualband-Geräte dem schnelleren 5GHz WLAN-Band zu, damit diese Geräte von ihrer maximale Übertragungsgeschwindigkeit profitieren.

Load-Balance
Holt das mehr aus dem WLAN heraus, vor allem in Umgebungen mit einer hohen Dichte an WLAN-Endgeräten in professionelle Netzwerke.

Airtime-Fairness
Erhöht den durchschnittlichen WLAN-Durchsatz, vor allem bei einer hohen WLAN-Auslastung.

Gesichertes Gastnetzwerk mit Facebook WLAN und SMS-Anmeldung
Gast-Netzwerke mit einer erhöht-gesicherten Gastzugang ermöglichen es, Ihr WLAN-Netzwerk zu teilen. Mit dem Captive-Portal können Sie den Gastzugriff steuern und sicherstellen, dann nur authentifizierte Gäste die Möglichkeit haben, Ihr Netzwerk zu verwenden. SMS und Facebook-WLAN-Anmeldung vereinfachen die Nutzung von dem Captive-Portal weiter. Vereinfachen Sie die WLAN-Konnektivität und erweitern Sie Ihr Unternehmen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
33 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK
MAC Adressen Filtern
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1201 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1201 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Zahl der Benutzer
1020 Benutzer
Automatische Kanalwahl
Ja
Automatischer Kanalscan
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
OFDMA
AP-Modus-Eigenschaften anpassen
Vernetzung von Netzen
VLAN-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Airtime Fairness (ATF)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
BeamForming
Ja
Sendeleistung (CE)
20/23 dbm
Sendeleistung (FCC)
23 dbm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
Active PoE, Passive PoE
DC Spannungsrange
12 V
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.