Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verico Power Pro PD Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verico Power Pro PD Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Verico Power Pro PD Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Verico Power Pro PD Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Verico Power Pro PD Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Verico Power Pro PD Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-X927082
Hersteller:
     Verico
Herst.-Nr.:
     4PW-PDPBK1-NN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
powerbank 3 ports
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-A
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB Type-C-Stecker
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
5 V
Batteriekapazität
74 Wh
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,43*
€ 22,23*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 15,78*
€ 22,25*
1 Tag
20
pro Stück
€ 3,51*
ab € 16,20*
€ 22,75*
1 Tag
180
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,88*
€ 25,09*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 34,84*
€ 46,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.