Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton VZ2592G Intel® Core™ i3 i3-1215U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99959740
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DQ.VX0EG.001
EAN/GTIN:
     4711121206290
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
All-in-One PC
Komplett-PC
Veriton All-in-One-Geräte
Rechenleistung in platzsparendem Design, das sowohl gut aussieht als auch praktisch ist.

Leistungsstarke Performance
Leistungsstarke Hardware sorgt für optimale Leistung und verhindert Verzögerungen oder Einfrieren bei der Verwendung großer Tabellenkalkulationen oder Präsentationen.

Einfache Verwaltung
Die integrierte Intel® Core™ vPro® Technologie macht es IT-Teams einfacher als je zuvor, Veriton-Geräte Remote zu verwalten.

Herausragende Displays
Sehen Sie mehr – und das bei noch größeren Betrachtungswinkeln. Die in verschiedenen Größen erhältlichen Veriton AIOs kombinieren schmale Bildschirme und hochwertige Displays, um ein besseres Nutzungserlebnis zu bieten.

Mit umschaltbarer Kamera
Die integrierte drehbare Kamera kann für persönliche Anrufe und Gruppenkonferenzen ausgerichtet werden oder bei Nichtgebrauch ganz eingezogen werden.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
493.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
37.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
313.4 mm
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver, TCO
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-1215U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
4
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
10 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Sonstige Funktionen
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 613,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,15*
€ 792,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,67*
€ 786,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,10*
€ 772,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,07*
€ 749,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,98*
€ 730,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WPAAP.A02
ab € 16,67*
Zubehör
Acer
SV.WPAAP.A03
ab € 23,75*
Zubehör
Acer
SV.WPAAP.A04
ab € 21,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.