Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99995030
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E2TEG.00S
EAN/GTIN:
     4711121137051
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Lass jeden Deinen neuen, leistungsstarken Gaming-PC mit DLSS 3 sehen und bring den Raum mit dem bunten ARGB-Licht zum Leuchten, während die kräftigen FrostBlade™-Lüfter in Höchstgeschwindigkeit arbeiten und die leistungsstarke Hardware im Inneren konstant kühlen.

DIE KRONE GEHÖRT DIR
Gönne Dir einen neuen Gaming-PC und die hervorragende Leistung des Orion 7000. Im Lieferumfang des zukunftssicheren Desktop-PCs der nächsten Generation sind die neuesten Prozessoren der 13. Generation von Intel mit ihrer neuen leistungsstarken Hybridarchitektur sowie die Grafikkarte GeForce RTX™ 4090 enthalten.

NVIDIA® GEFORCE RTX™ 40-SERIE
GPUs der Serie NVIDIA® GeForce RTX™ 40 bieten Gamern und Entwicklern eine extrem hohe Geschwindigkeit. Sie basieren auf der besonders effizienten NVIDIA Ada Lovelace-Architektur, die die Leistung sowie die KI-gestützte Grafik in neue Sphären katapultiert. Entdecke lebensechte virtuelle Welten mit Raytracing und ultrahohem FPS-Gaming mit geringer Latenz. Profitiere von bahnbrechenden Entwicklungsmöglichkeiten und beispielloser Workflow-Beschleunigung.

KÜRZERE LADEZEITEN
Mit M.2 PCIe 4.0-SSDs und SATA3-HDD können Sie schnell und einfach zwischen Anwendungen wechseln. Und da Gen5 bereits in den Startlöchern steht, können Sie Ihren Gaming-PC sofort austauschen und aufrüsten, wenn die Zeit gekommen ist.

BLEIBT COOL
Mit den neuen Predator FrostBlade™ 2.0-Lüftern mit ARGB können Sie die Bildqualität hoch und die Temperaturen niedrig halten. Jeder der Lüfter verfügt über acht ARGB-LEDs und nutzt ein statisches Druckdesign, um den Luftstrom zu optimieren und gleichzeitig Vibrationen und Geräusche durch abgedichtete Riegellager und ein neues bogenförmiges Design an den Enden der Lüfterblätter zu reduzieren.

FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTE BELEUCHTUNG
Werfen Sie einen Blick auf unseren neuesten AIO-CPU-Flüssigkeitskühler. Aus branchenführenden Komponenten gefertigt – es wurde nichts ausgelassen, um Temperatur und Geräuschpegel niedrig zu halten. Die Pumpe verfügt außerdem über 12 konfigurierbare RGB-LEDs und unterstützt bis zu zwei 120-mm-Lüfter am Kühler.

FÜR MEHR TRANSPARENZ
Das obsidianfarbene, spartanische Gehäuse des Orion ist mit dunklem Glas, Kunststoff, Metall und Meshgitter verkleidet und erstrahlt in ARGB-Farben. Der Zugang zum PC und die spätere Aufrüstung wird durch das werkzeuglose Design erleichtert. Zudem erfüllt das Seitenteil EMV-Standards und schützt die internen Komponenten vor äußeren Einflüssen.

DIE RICHTIGE BELEUCHTUNG
Personalisieren Sie Ihren PC mit ARGB LEDs, wie es Ihnen gefällt. Wählen Sie dabei aus bis zu 16,7 Millionen Farben, die Sie individuell positionieren können. Nutzen Sie Pulsar Lighting über PredatorSense™, um die Beleuchtung anzupassen. Verwenden Sie einfache oder komplexe Muster und beobachten Sie, wie sie in einem bunten Farbenspiel erleuchten.

EINFACH ANSCHLIESSEN
Ob auf dem Schreibtisch oder auf dem Boden – manchmal will man einfach nicht hinter den PC greifen müssen. Probieren Sie stattdessen die USB-Anschlüsse (3 x Type-A und 1 x Type-C) und die bequem erreichbaren Audiobuchsen aus.

DTS:X® ULTRA
Verwandeln Sie Kopfhörer oder Lautsprecher in ein hochwertiges 360-Grad-Surround-Soundsystem – so können Sie Ihre Lieblingsfilme, -Musik und -Spiele mit realistischem Raumklang erleben.

INDIVIDUELLE ANPASSUNG
Passen Sie die Audioeinstellungen an Ihren persönlichen Geschmack an und verfolgen Sie Ihre Gegner so, als ob sie neben Ihnen stehen würden.

MAXIMIERUNG
Dank Signalschutz und Multi-Band-Kompression werden Töne optimal mit allen Höhen und Tiefen übertragen.

ERWEITERUNG
Dadurch entsteht ein breites Klangspektrum, das auf den Zuhörer ausgerichtet ist und verbesserte Obertöne für Mono und Stereo bietet.

NIEDRIGERE LATENZZEITEN, MEHR SIEGE
Mit dem Intel® Killer E3100G 2,5G-Ethernet-Controller, Intel® Wi-Fi 6E AX211 (Gig+)1 und dem Control Center 2.0 machen Sie die Online-Konkurrenz platt. Sie haben die niedrigste Latenz und verlässliche Verbindung verdient, die Ihnen nur Killer-Netzwerke bieten können.

PRIORISIERUNGS-ENGINE
Erkennt Tausende von Spielen, Anwendungen und Websites und nutzt die Lag and Latency Reduction™-Technologie, um die wichtigsten Daten für ein schnelles, reibungsloses Online-Erlebnis zu priorisieren.

6 GHz Wi-Fi 6E1
Die neue erweiterte Version von Wi-Fi 6 ist vollständig kompatibel mit allen vorhandenen WLAN-Geräten und nutzt das 6-GHz-Frequenzband mit geringem Datenverkehr. Ältere Geräte beeinträchtigen also die Leistung von 6E überhaupt nicht2.

GAMEFAST-TECHNOLOGIE
Pausiert automatisch Prozesse, die beim Spielen nicht benötigt werden, damit der PC mehr Ressourcen für ein Spielerlebnis bereitstellen kann, sodass Tempo und Reaktionszeit optimiert sind.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3080
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
10 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Microsoft Office 2019 Trial
Mitgelieferte Software
Acer Care Center, Acer Configuration Manager, Acer Product Registration, Quick Access
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Maus-Konnektivität
Kabelgebunden
Tastatur enthalten
Ja
Tastatur-Konnektivität
Kabelgebunden
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-12900K
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Threads
24
Prozessor Boost-Frequenz
5.2 GHz
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
8
Leistung Basisfrequenz des Kerns
3.2 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
3.9 GHz
Leistung Kern-Boost-Frequenz
5.1 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
2.4 GHz
Bus Typ
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Speichertaktfrequenz
4000 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
504.8 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
20400 g
Verpackungsbreite
587 mm
Verpackungstiefe
665 mm
Verpackungshöhe
329 mm
Paketgewicht
21400 g
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
800 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Audio-System
DTS:X Ultra
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.413,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.632,60*
€ 3.132,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.615,23*
€ 3.112,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.525,63*
€ 3.005,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.469,58*
€ 2.938,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.413,89*
€ 2.872,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WDGAP.A01
ab € 39,97*
Zubehör
Acer
SV.WDGAP.A02
ab € 73,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.