Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100000355
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     TX2410A1E0100
EAN/GTIN:
     4710739597554
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
11400 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, VGA, USB
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 180 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
USB Touch Anzahl Ports
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2a
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Niederspannungsrichtlinie (LVD), UKCA, WEEE, CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
575.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
279.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
451.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
7800 g
Breite (ohne Standfuß)
575.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
42.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
347 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5700 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1121207
Design
Marktpositionierung
Medizinisch
Produktfarbe
Weiß
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Glasdicke
3.3 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Tisch
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.274 x 0.274 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 84 kHz
Digital vertikale Frequenz
56 - 76 Hz
Oberflächenhärte
7H
Farbraumstandard
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 833,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,35*
€ 1.088,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,71*
€ 1.087,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,31*
€ 1.079,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,10*
€ 1.052,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,24*
€ 991,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.