Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Funktional Rock Schreibtischleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Funktional Rock Schreibtischleuchte
Philips Funktional Rock Schreibtischleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100002728
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514443815
EAN/GTIN:
     8719514443815
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
284 mm
Breite
85 mm
Tiefe
176 mm
Länge (mm)
176 mm
Gewicht
250 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Lichtstil
Funktional
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Gehäusematerial
Kunststoff
Lampentyp
Ja
Sonstige Funktionen
Lampenstrom
1000 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
9.8 mm
Verpackungstiefe
9.8 mm
Verpackungshöhe
17.2 mm
Energie
Eingangsspannung
5 В V
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
5 V
AC Eingangsspannung
5 В V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003241407
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Typ
Desk Lights
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
5000 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
90 lm
Lampentechnologie
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
18 lm/W
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
90 lm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.