Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Meshify 2 Compact Lite Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Meshify 2 Compact Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Compact Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Compact Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Compact Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Compact Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Compact Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Compact Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Compact Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Compact Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Compact Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Compact Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Compact Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Compact Lite Weiß
Fractal Design Meshify 2 Compact Lite Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100004825
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-MEL2C-04
EAN/GTIN:
     7340172703822
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Geräumig und effizient - Ikonisches Facetten-Mesh-Design kombiniert hervorragenden Airflow und eine elegante Optik - Das offene Layout ermöglicht einen uneingeschränkten Airflow von den Frontlüftern zum Heck - Hervorragende Kühlung mit sieben Lüfterpositionen und Unterstützung für 360/280 mm Radiatoren Exzellente Kühlung - Einbau von 7x 120 mm oder 4x 140 mm Lüftern möglich (1x 120 mm und 2x 140 mm Aspect Lüfter enthalten) [Standard Version] - Einbau von 7x 120 mm oder 4x 140 mm Lüftern möglich (4x 120 mm Aspect RGB Lüfter enthalten) [RGB Version] - Die durchgängige Netzteilabdeckung verbirgt Kabel und den HDD-Käfig Flexibles Front-Panel Upgrade des I/O Panels um einen USB Typ-C möglich (Upgrade Kit separat erhältlich) Leiser Betrieb - Flexible Speicheroptionen mit Platz für zwei 2.5“/3.5“ Laufwerke und bis zu vier SSDs (zwei SSD Brackets enthalten) - Der Verzicht auf Brücken zwischen den PCI-Slots sorgt für eine komfortablere Installation Tempered Glass ohne Schrauben - Rahmenloses TG Panel mit solidem Stahlrahmen und an der Oberseite schließender Halterung - Leicht zu reinigende Staubfilter an der Front und dem Boden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
542 mm
Verpackungshöhe
554 mm
Paketgewicht
9300 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
169 mm
Max Grafikkarten-Länge
345 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
424 mm
Höhe
475 mm
Gewicht
8100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
60,120,140,200,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,180,240 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.