Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 627659000 Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 627659000 Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
Metabo 627659000 Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100012164
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627659000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 15mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Steinbohrer
Bohrdurchmesser
15 mm
Länge (mm)
160 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk, Naturstein
Arbeitslänge
120 mm
Bohrermaterial
Hartmetall
Bodenrille
Ja
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.