Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin BC 50 Night Vision Rückfahrkamera Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin BC 50 Night Vision Rückfahrkamera Kabellos
Garmin BC 50 Night Vision Rückfahrkamera Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100013075
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02610-00
EAN/GTIN:
     753759277505
Suchbegriffe:
Rückfahrkamera
Rückfahrvideosystem
rückfahrvideosystem
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
15 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.2 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
22.2 mm
Gewicht
51.2 g
Kamera
Übertragungstechnik
Kabellos
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Sichtfeld
160 °
Unterstützte Video-Modi
720p
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.